text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 E Carbide 12,7X22X6


Eigenschappen: Druppelvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: TRE Voordelen: Uitfrezen van hoeklassen - Geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 9P278633
Kopvorm Rond
Totale lengte (mm) 67
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 22
Vertanding Speciale vertanding RVS
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Rond
Totale lengte (mm) 67
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 22
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merk Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Druppelvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: TRE Voordelen: Uitfrezen van hoeklassen - Geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.