text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 D Carbide 6X4,7X6


Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 7L051064
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4.7
Vertanding Speciale vertanding RVS
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4.7
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 7L051064
EAN 4014855276370
UBB 500695741636
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.