text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 C Carbide 12,7X25X6


Artikelnummer 7Y105516
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Klingspor
Goederencode 82079091
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y105516
EAN 4014855276332
UBB 500695741222
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.