Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
8Z455178
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
Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 B Carbide 9,6X19X6
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
8Z455178
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Vertanding
Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Vertanding
Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
82079091
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z455178
EAN
4014855276257
UBB
500695739424
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
334131