text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 B Carbide 8X19X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in binnenwerken

Artikelnummer 1E608829
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 1E608829
EAN 4014855276240
UBB 500695739267
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.