text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 B Carbide 12,7X25X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in binnenwerken

Artikelnummer 0S515948
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in binnenwerken

Artikelnummers

Artikelnummer 0S515948
EAN 4014855276264
UBB 500695739671
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334132
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.