text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 A Carbide 8X19X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummer 6H926444
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummers

Artikelnummer 6H926444
EAN 4014855276172
UBB 500695737857
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.