text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 A Carbide 6X18X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummer 4K168995
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Speciale vertanding RVS
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummers

Artikelnummer 4K168995
EAN 4014855276165
UBB 500695737691
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334117
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.