text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 A Carbide 6X18X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummer 1P496121
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Klingspor
Model HF 100 A

Artikelnummers

Artikelnummer 1P496121
EAN 4014855276158
UBB 500695737444
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.