text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Handschuurblok Schleiffix L80xB50mm korrel 60 grof


Met vierzijdige coating. Handslijpblok voor het reinigen, polijsten van hout, metaal, kunststof e.v.a.. Voor commercieel gebruik, huishouden en autoverzorging. De werking wordt versterkt door de toevoeging van water, zeep of petroleum

Artikelnummer S0680.000.060
Breedte 80
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 50
Materiaal drager Kunststof
Korrel 60
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 80
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 50
Materiaal drager Kunststof
Korrel 60
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Siliciumcarbide
Met handgreep Nee
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 112
Model SFK 655
Type Hand Block

Artikelnummers

Artikelnummer S0680.000.060
EAN 4014855024421
UBB 500504073577
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 13801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.