text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Haakse slijper met lamellenschijf WSM 617 80 bruin dm 125 x B20 mm M14


Korund. Voor grof slijpen en polijsten. Ideaal voor de snelle bewerking van lasnaden en het verwijderen van verflagen. Opname M14

Artikelnummer 4J783100
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Schachtdiameter (mm) 14
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Schachtdiameter (mm) 14
Schijfdiameter (mm) 125
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Klingspor
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Artikelnummers

Artikelnummer 4J783100
EAN 4014855104673
UBB 500513205913
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 277020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.