text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Haakse slijper met lamellenschijf WSM 617 60 bruin dm 125 x B20 mm M14


Artikelnummer 3F965449
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Schachtdiameter (mm) 14
Schijfdiameter (mm) 125
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 60
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Schachtdiameter (mm) 14
Schijfdiameter (mm) 125
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68051000
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Artikelnummers

Artikelnummer 3F965449
EAN 4014855104666
UBB 500513205830
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 277019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.