Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0552.000.060
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
Klingspor Flapwiel K60
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Kan radiaal en vooraan worden gebruikt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
S0552.000.060
Breedte
40
Diameter
60
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
60
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
40
Diameter
60
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
60
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
86
Model
KMT 614
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0552.000.060
EAN
4014855063512
UBB
240216444630
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13195