text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K60


Artikelnummer S0541.000.060
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 52
Goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0541.000.060
EAN 4014855016662
UBB 240216498438
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.