text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K60


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0537.000.060
Breedte 10
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 10
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0537.000.060
EAN 4014855016396
UBB 240216495954
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12961
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.