text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K60


Artikelnummer S0535.000.060
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 34
Goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0535.000.060
EAN 4014855016211
UBB 240216495046
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12907
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.