text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K60


Artikelnummer S0530.000.060
Breedte 5
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 5
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0530.000.060
EAN 4014855015856
UBB 240216491573
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.