text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K40


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0541.000.040
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 56
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0541.000.040
EAN 4014855016655
UBB 240216498354
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.