text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K40


Artikelnummer S0538.000.040
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 42
Goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0538.000.040
EAN 4014855016464
UBB 240216496606
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12978
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.