text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klapkové koleso K40


Položka č. S0535.000.040
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Položka č. S0535.000.040
EAN 4014855016204
UBB 240216494965
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12906
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.