text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K40


KM 613 stiftschuurwiel, 40 x 10 x 6 mm korrel 40.Stiftschuurwiel

Artikelnummer S0534.000.040
Breedte 10
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor

Omschrijving

KM 613 stiftschuurwiel, 40 x 10 x 6 mm korrel 40.Stiftschuurwiel

Artikelnummers

Artikelnummer S0534.000.040
EAN 4014855016112
UBB 240216494056
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.