Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0542.060.320
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
Klingspor Flapwiel K320
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
S0542.060.320
Breedte
30
Max. toerental (1/min)
12700
Diameter
60
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
320
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
30
Max. toerental (1/min)
12700
Diameter
60
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
320
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
78
Goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0542.060.320
EAN
4014855015122
UBB
240216448367
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13058