text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K320


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0540.000.320
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 74
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0540.000.320
EAN 4014855063727
UBB 240216498271
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61389
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.