text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0536.060.320
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
Klingspor Flapwiel K320
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
S0536.060.320
Breedte
20
Max. toerental (1/min)
19000
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
320
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
20
Max. toerental (1/min)
19000
Diameter
40
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
320
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
32
Goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0536.060.320
EAN
4014855016280
UBB
242216000917
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12950