text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K320


Artikelnummer S0535.000.320
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0535.000.320
EAN 4014855016198
UBB 240216495798
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12914
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.