text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K240


Artikelnummer S0539.060.240
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 46
HS- en goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0539.060.240
EAN 4014855016549
UBB 240216443491
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.