Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0531.000.240
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
Klingspor Flapwiel K240
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
S0531.000.240
Breedte
10
Max. toerental (1/min)
25400
Diameter
30
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
240
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
10
Max. toerental (1/min)
25400
Diameter
30
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
240
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0531.000.240
EAN
4014855063680
UBB
240216492985
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12814