text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K240


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0530.000.240
Breedte 5
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 5
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 16
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0530.000.240
EAN 4014855015832
UBB 240216492076
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12796
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.