text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 800 dm 125 mm granulatie zeer fijne conische vlek. Staal


Vlies. Speciaal geschikt voor de afwerking van RVS. Verwijdert bramen, lasnaden en krassen van RVS-werkstukken. Gaat voorzichtig om met het materiaal en laat na de afwerking een perfect oppervlak met gelijkmatig contactbeeld achter. Gat 22,23 mm Ø

Article number S0583.125.003
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 76
HS- en goederencode 68053000
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Description

Vlies. Speciaal geschikt voor de afwerking van RVS. Verwijdert bramen, lasnaden en krassen van RVS-werkstukken. Gaat voorzichtig om met het materiaal en laat na de afwerking een perfect oppervlak met gelijkmatig contactbeeld achter. Gat 22,23 mm Ø

Article numbers

Article number S0583.125.003
EAN 4014855105861
UBB 500504372144
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  278500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.