text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 628 Supra dm 125 mm granulatie 60 vlakke vlek. staal zirkonium


Artikelnummer S0576.125.060
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Overig
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 97
HS- en goederencode 68053000
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0576.125.060
EAN 4014855030255
UBB 500501457757
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322798
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.