text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 628 Supra dm 115 mm granulatie 80 vlakke vlek. staal zirkonium


Artikelnummer S0576.000.080
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Overig
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Goederencode 68053000
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0576.000.080
EAN 4014855011711
UBB 240216483166
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322793
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.