text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 628 Supra dm 115 mm granulatie 60 vlakke vlek. staal zirkonium


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van oppervlakken op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0576.000.060
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Overig
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0576.000.060
EAN 4014855011704
UBB 240216483083
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322792
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.