text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 324 Extra dm 125 mm granulatie 60 12 graden conisch beits. staal


Zirkoniumkorund. Universeel te gebruiken voor bewerking van oppervlakken en randen in de RVS- en staalsector. Goed afnamevermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5P838857
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Model SMT 324 Extra

Artikelnummers

Artikelnummer 5P838857
EAN 4014855202195
UBB 500513190073
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.