text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf Z 960 TX dm125x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Voor de bewerking van RVS. Krachtige doorslijpschijf met zirkoniumkorund. Geringe braamvorming. Geringe thermische belasting. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 6T744132
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model Z 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 6T744132
EAN 4014855206582
UBB 500513242213
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.