text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor doorslijpschijf A 660 R Supra dm125x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Geringe braamvorming. Zeer goed zaagvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0J427867
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 660 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 0J427867
EAN 5907560188238
UBB 500695709484
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 328906
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.