text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 60 TZ Speciaal dm125x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Speciale schijf voor dunne metalen platen, dunwandige profielen en buizen van non-ferrometalen. Harde binding. Zeer agressief. Krachtbesparend. Gering materiaalverbruik. Geringe braamvorming. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S1055.125.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 60 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer S1055.125.222
EAN 4014855029723
UBB 500627135949
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 202401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.