text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 46 TZ Speciaal dm180x1,6mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Speciale schijf voor dunne metalen platen, van staal en RVS. Harde binding. Zeer agressief. Krachtbesparend. Gering materiaalverbruik. Geringe braamvorming. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 6G554722
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Klingspor
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

Omschrijving

Speciale schijf voor dunne metalen platen, van staal en RVS. Harde binding. Zeer agressief. Krachtbesparend. Gering materiaalverbruik. Geringe braamvorming. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 6G554722
EAN 4014855045969
UBB 500513237932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 221161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.