text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor doorslijpschijf A 24 R Supra dm230x3mm recht staalboring 22,23 mm


Voor de bewerking van staal. Ook te gebruiken op RVS. Goed snijvermogen. Hoge agressiviteit en lange standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S1003.230.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 288.53
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer S1003.230.222
EAN 4014855012503
UBB 500627135451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13464
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.