text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 24 R Supra dm180x3mm recht staalboring 22,23 mm


Voor de bewerking van staal. Ook te gebruiken op RVS. Goed snijvermogen. Hoge agressiviteit en lange standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5S806558
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Omschrijving

Voor de bewerking van staal. Ook te gebruiken op RVS. Goed snijvermogen. Hoge agressiviteit en lange standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13456
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.