text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 24 R Supra dm125x2,5mm offset staalboring 22,23 mm


Numero articolo 9C832152
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Goederencode 68042218
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Numeri di articolo

Numero articolo 9C832152
EAN 4014855020256
UBB 500513233972
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  13738
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.