text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 24 extra dm180x3mm recht staalboring 22,23 mm


Universele schijf voor metaalbewerking. Middelharde binding. Hoge standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9G884527
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Universele schijf voor metaalbewerking. Middelharde binding. Hoge standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9G884527
EAN 4014855012510
UBB 500513232313
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.