Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
9R662537
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
Klingspor Doorslijpschijf 125 x 2,5 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van roestvast staal
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9R662537
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2.5
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2.5
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Merk
Klingspor
Model
A 24 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van roestvast staal
Artikelnummers
Artikelnummer
9R662537
EAN
4014855021918
UBB
500513235464
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
136555