text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf DT 310 UT Diamant 115X2X22,23


Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het doorslijpen van klei en dakpannen

Položka č. 0X257695
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het doorslijpen van klei en dakpannen

Čísla materiálu

Položka č. 0X257695
EAN 4014855275625
UBB 500695736297
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 334088
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.