text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 BF Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Artikelnummer 1M242503
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 35
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Artikelnummers

Artikelnummer 1M242503
EAN 4014855248650
UBB 500695717222
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330089
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.