text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 BF Diamant 450X3,7X25,4


Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Artikelnummer 1V176462
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Artikelnummers

Artikelnummer 1V176462
EAN 4014855248643
UBB 500695717065
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.