text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 BF Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Artikelnummer 4U410538
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DT 910 BF Special

Omschrijving

Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Artikelnummers

Artikelnummer 4U410538
EAN 4014855248629
UBB 500695716646
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330086
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.