text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 B Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummer 1B664855
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 11
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 36
Merk Klingspor
Model DT 910 B Special

Omschrijving

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325193
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.