text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 B Diamant 450X3,7X25,4


Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummer 0G258007
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 11
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 32
Merk Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0G258007
EAN 4014855217731
UBB 500636780446
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.