text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 A Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Goed/licht gedrag bij doorslijpen - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern - Zeer goede standtijd

Artikelnummer 2A923535
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Goed/licht gedrag bij doorslijpen - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern - Zeer goede standtijd

Artikelnummers

Artikelnummer 2A923535
EAN 4014855217014
UBB 500636771601
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.