text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 902 B Diamant 450X3,7X25,4


Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Zeer hoge snelheid bij doorslijpen - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummer 6M752771
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 11
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 26
Merk Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6M752771
EAN 4014855217298
UBB 500636775412
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325138
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.